建築 吊金物のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
333件の「建築 吊金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 棚 金具」、「丸環」、「建築金物 フック」などの商品も取り扱っております。
枕棚用吊金具 南海プライウッドランキング1位
枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質セット内容吊金具×1本。ビスL=40×4本
1個
6,198税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋ランキング2位
天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
1個
759税込835
4日以内出荷

吊金具A 岡田装飾金物ランキング3位
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷


エプロン(ステンレス製) ヤボシランキング5位
SUS304ステンレス製で木製ドアに使用(挟み込み施工)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)鉄 ユニクロ板厚(mm)0.8・W3/8最大荷重(N)2680(270kgf)材質(ナット)鉄 ユニクロ材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1ケース(1000個)
79,980税込87,978
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型仕様室内用仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239税込263
当日出荷

C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
1ケース(100個)
33,980税込37,378
5日以内出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408税込449
当日出荷

フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
1ケース(500個)
47,980税込52,778
5日以内出荷

1箱(500個)ほか
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
39,980税込43,978
5日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。額・パネル等を吊るのに最適なワイヤー吊パーツです。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
1個
1,998税込2,198
10日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
47,980税込52,778
5日以内出荷

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
66税込73
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個ほか
269税込296
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)